曜日別特売
- 水性セラミシリコン 艶あり エスケー化研 18717265

 

- 水性セラミシリコン 艶あり エスケー化研 18717265
- 水性セラミシリコン 艶あり エスケー化研 18717265
- 水性セラミシリコン 艶あり エスケー化研 18717265

水性セラミシリコン 艶あり

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1缶(16kg)
GN-85
GN-85
GN-80
GN-75
GN-70
SR-419
SR-420
SR-421
SR-426
SR-103
SR-174
SR-177
SR-428
SR-165
SR-401
SR-417
SR-425
SR-408
SR-409
SR-402
SR-427
SR-167
SR-415
SR-416
SR-418
SR-163
SR-164
SR-175
SR-113
SR-133
SR-108
SR-403
SR-404
SR-178
SR-111
SR-407
SR-406
SR-104
SR-109
SR-132
SR-169
SR-405
SR-161
SR-410
SR-412
SR-411
SR-168
SR-413
SR-414
内容量1缶(16kg)注文コード18717265品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

シロキサン結合を持つ架橋塗膜は、紫外線、湿気などのポリマー劣化要因に対し、優れた抵抗性を示し、建物を長期に亘り保護します。
緻密な架橋塗膜は、大気中の粉塵や排気ガスを寄せ付けず、優れた低汚染性を発揮します。
特殊設計により、長期に亘ってかびや藻類などの微生物汚染を防ぎ、衛生的な環境を維持できます。
水性であるため、溶剤中毒や火災の心配もなく、作業環境の向上に役立ちます。
従来のアクリル樹脂系塗料や、ポリウレタン樹脂系塗料に比べて耐久性が高いため、長期メンテナンスサイクルを含めたライフサイクルコストが低く、資産価値の向上と大きなコストメリットを生みます。

用途各種複層仕上げの上塗り、各種建材の表面仕上げ、各種改装工事。GN-85主成分セラミックシリコン樹脂使用場所屋内外兼用特性耐久、艶あり仕様耐候形1種タイプ艶あり塗膜硬化時間23℃/(工程内)2時間以上、(最終養生)24時間以上塗布面積(m2/缶)45~64主な用途コンクリート塗布方法ローラー、刷毛、エアレススプレーガン希釈清水危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、スレート板、各種サイディングボード、各種旧塗膜(活膜)など希釈率(%)10~20(スプレー)、0~10(ローラー・刷毛)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆耐用年数(年)12~15塗付量(kg/m2・回)0.25~0.30塗回数2回
注意
※ALCパネル、多孔質下地、粗面、その他、下地に問題がある場合には、SFサンダー(20kg石油缶)、カケンフィラー(粉体/20kg袋、混和液/10kg石油缶)、またはミラクファンドKC-1000(粉体/20kg袋、混和液/5kgポリ容器)などで下地調整を行ってください。なお、改装工事には、ミラクファンド各種をご使用ください。
※下地がコンクリートの場合には、付着物などを除去し、下地をよく乾燥させ、含水率10%以下・pH10以下としてください。
※吸込みが大きい下地、部分的に下地調整を行った面が他の面と比べて著しい吸込み差を生じる下地、改装した時、押出成形セメント板、GRC板、PC部材、各種サイディングボード、ストレート板など、それぞれに適した下地調整材・下塗り材を選択する必要があります。なお、軽量PC部材への施工は避けてください。
※各標準施工仕様に記載の所要量及び間隔時間を守って施工してください。
※吹付け用のコンプレッサーは、2馬力以上のものをご使用ください。
※ローラー塗りはW-2(中毛)ローラーをご使用ください。また、ローラーは一方向だけでなく、上下左右むらなく運ぶことが、良い施工方法です。また、塗装後、塗膜表面が少し乾いた状態でローラーをかえすとローラー目が生じ、仕上がりが悪くなります。
※下地材などで、主剤及び硬化剤がセットされているものは、同一銘柄の材料を使用してください。
※本品は塗料としての用途以外に使用しないでください。
※調合は、性能に支障をきたす可能性がありますので、メーカー指定以外の材料を混ぜないでください。
※上塗材の希釈率は試験塗などにより決定し、それ以降は同一の希釈量で使用してください。なお、希釈率は色相および施工時の気温により変化することがあります。ご了承ください。
※強風時、または降雨、降雪のおそれがある場合、及び気温5℃以下、湿度85%以上での施工は原則的に避けてください。施工が要求される場合は、採暖及び採暖のための養生により、雰囲気温度・被塗面温度を5℃以上にしてください。
※著しく結露が生じるような場所では塗膜の膨れ、剥離、白化、しみの発生につながる場合がありますので、使用は避けてください。
※既存塗膜のはく離箇所は、既存パターンに合うように既存塗膜の塗装仕様でパターン合わせて行ってください。
※改装工事に溶剤系の下塗材をご使用の場合は、溶剤などの影響により旧塗膜を侵し、ちぢみなどの異常が発生することがあります。試し塗りにより確認の上、本施工に入ってください。
※防藻、防カビ性は繁殖の抑制の効果を示すものです。すでにかびや藻が付着している場合は、これらを除去するなど適切な下地処理をしてから塗装してください。
※かび、藻が付着している場合は、「SKKカビ除去剤#5(塩素系)」にて拭き取ってください。
※材料は既定の範囲内の希釈を厳守し、電動ミキサーなどを用いて内容物が均一になるよう十分に撹拌し、開栓後は速やかに一度に使い切ってください。また保管する場合は、無希釈の材料をしっかりと密栓してから直射日光を避けた冷暗所にて保管し、できるだけ早めに使い切ってください。
※所要量は被塗物の形状、素地の状態、塗装方法、気象条件、希釈率などの各種条件により、増減します。
※塗り重ね時間は環境(温度、湿度、換気、風通しやすさ)や膜厚によって変わります。
※低温又は高温時には、乾燥が遅くなりますのでご注意ください。
※補修塗りの際、仕上がり肌の違いにより、若干の色相差を生じる場合がありますので、部分的に仕上がり性を確認したうえで希釈量等を決定してください。
※刷毛で補修塗りを行う際、スプレー塗りやローラー塗と仕上がり肌の違いによる若干の色相差を生じることがあります。
※艶調整品(艶有り以外の半艶、3分艶、艶消しなど)は、被塗物の形状、膜厚や色相、塗回数、希釈率の差などにより、実際のつやと若干異なって見える場合があります。また、刷毛・ローラー塗装時に塗継ぎ箇所で艶ムラを生じやすいけいこうがあります。試し塗りの上、本施工に入ってください。
※濃色や原色に近い色彩は、塗膜を強く擦ると色落ちすることがあります。衣類などが触れる可能性のある部位への施工はさけてください。
※上塗りにイエロー、レッド、ブルー、グリーン系など彩度の高い色目を塗装する場合は、隠ぺい性を高めるため、予め隠ぺい性の良い共色を塗装してください。
※最終養生の時間内に、降雨、結露などがあれば、塗膜の膨れ、剥離、白化、しみの発生につながる場合がありますので、塗装を避けるか強制換気などで表面の水分を除去してください。なお、しみが発生した場合は、乾燥後に水拭きなどして除去してください。
※陶磁器タイル洗浄用の酸が塗面に付着すると、変色や溶解などの異常を生じることがありますので、これを防止するため、予め塗装面の養生を行ってください。
※複層仕上の仕様を軽量モルタル、ALCパネル、高断熱型窯業形サイディング及び発泡ウレタンなどを用いた高断熱型外壁に採用する場合は、はがれなどを生じることがあります。
※シーリング材の上へ施工する場合、シーリング材の種類、材齢により、塗膜が密着しないことや汚染することがあります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,450/税込2,695
沖縄地方数量1につき3,150/税込3,465
離島数量1につき3,150/税込3,465
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする