曜日別特売
- PVCプロテクターセパレートタイプ モノタロウ 18721836

 

- PVCプロテクターセパレートタイプ モノタロウ 18721836
- PVCプロテクターセパレートタイプ モノタロウ 18721836
- PVCプロテクターセパレートタイプ モノタロウ 18721836
モノタロウ

PVCプロテクターセパレートタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷1年間返品保証特別運賃当日出荷とは
アイボリー Ivory
内容量1本注文コード18721836品番-
販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

床の配線保護に役立ちます。
中央に仕切り板がある商品になり、ケーブルの整理がしやすいタイプになります。

用途配線保護に。仕様テープ無し材質PVC全長(mm)1000アイボリー Ivory寸法H(mm)16寸法W(mm)70寸法H1(mm)12.5寸法W1(mm)40
注意
※用途以外での使用はしないで下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)550/税込605
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,100/税込1,210
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,550/税込2,805
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,550/税込2,805
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする