J-100(本体) 導電性ユニットフロアーマット Jフロアー アキレス 18728203

J-100(本体) 導電性ユニットフロアーマット Jフロアー アキレス 18728203
J-100(本体) 導電性ユニットフロアーマット Jフロアー アキレス 18728203
J-100(本体) 導電性ユニットフロアーマット Jフロアー アキレス 18728203

導電性ユニットフロアーマット Jフロアー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(36枚)注文コード18728203品番J-100(本体)
参考基準価格(税別)¥64,800販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
62,980

組換えが簡単で必要な場所に導電性フロアーエリアを自由に設置する事が出来ます。

用途クリーンルーム準備室や移設の多い作業場及び保管エリアのスノコ代わりにお使い下さい。長さ(mm)300幅(mm)300厚さ(mm)10電気抵抗値1×106Ω(JIS A1454「静電気性試験」、労働省産業安全研究所「静電気安全指針」に準拠)種別フロアーマット材質導電性PVC接地抵抗(Ω)R≦1×106(JIS A1454に準拠)
注意
※アースに接続してお使い下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

導電性マットの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/283/
2023-03-14

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする