2710 WORKS HOMME ハイブリット FLEX ユニワールド 18728718

※着用例

2710 WORKS HOMME ハイブリット FLEX ユニワールド 18728718
2710 WORKS HOMME ハイブリット FLEX ユニワールド 18728718
2710 WORKS HOMME ハイブリット FLEX ユニワールド 18728718
2710 WORKS HOMME ハイブリット FLEX ユニワールド 18728718
2710 WORKS HOMME ハイブリット FLEX ユニワールド 18728718
2710 WORKS HOMME ハイブリット FLEX ユニワールド 18728718
2710 WORKS HOMME ハイブリット FLEX ユニワールド 18728718
2710 WORKS HOMME ハイブリット FLEX ユニワールド 18728718

WORKS HOMME ハイブリット FLEX

(12件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズL
全長(cm)22.5
内容量1双注文コード18728718品番2710
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

通気性弾力性に優れ柔らかく指先までフィット!当付部分に豚革使用で強度も抜群!

用途運送・荷役・電気配線工事・建築・土木・日曜大工・ガーデニングサイズL全長(cm)22.5中指長(cm)8.5手の平幅(cm)10手のひらまわり(cm)20材質手の平部分/ポリウレタン・豚革、手の甲部分/ポリエステルブルー機能通気性・耐久性袖口仕様マジック式アテ有無アテ付入数(双)1トラスコ品番819-0558
注意
※鋭利な刃物等に触れますと破れの原因になり、手を傷つける危険がありますのでご注意ください。
※電気に対して絶縁性はありませんのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18728702
2026-02-12
用途: 農作業全般
農・林・水産業

農業機械の運転、油圧ショベルの運転、草刈り機やチェーンソーの作業等で使用しています。丁度良い所が補強されているので結構長持ちします。硬さも丁度良く使いやすいので重宝しています。

対象商品 : 18728718
2024-08-07
用途: サンディング作業及び木工

一日で小指の縫製が切れてしまいました。
使用感は柔らかく使いやすい。

1が参考にしています
対象商品 : 18728718
2022-04-05
用途: 農作業(剪定作業)
製造業

ハサミを使った作業で使用箇所が厚く補強されており比較的長持ちします。

対象商品 : 18728702
2022-12-01
用途: 農作業全般
農・林・水産業

値段の割に丈夫です。気に入ってますのでいつも使っています。

対象商品 : 18728718
2020-12-05
用途: 現場作業時

若干熱めの作業をしているのですが、耐熱手袋までは必要が無いのでこの手袋を選択しました。履きやすく柔らかめなので作業性が良くなりました。

対象商品 : 18728727
2020-05-17
用途: 電気工事
建設業・工事業

これから夏に向けて通気性も良く、革製より丈夫なような気がします。

対象商品 : 18728702
2020-02-01
用途: 軽作業

使った感じは良いです。しかし、自分には手首が緩い。
締めて調整はできるものの余ったベルトが邪魔になる。
ここまで手首の太い人が居るだろうか・・・。

対象商品 : 18728718
2019-04-19
用途: 機械のメンテナンス
エスピーサポート建設業・工事業

フィット感も良いし動きやすい!
手のひら側の手首のところが2日目にほつれた…
ほつれたのは何双もあるうちの1つだけだったのでたまたまハズレだったと思う。
これからも使っていこうと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする