曜日別特売
3750 BK WORKS HOMME 人工皮革手袋 背抜きMG ユニワールド 18728815

WORKS HOMME 人工皮革手袋 背抜きMG

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズLL
ブラック
全長(cm)23.5
内容量1双注文コード18728815品番3750 BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

通気性に優れ柔らかく指先までフィット!甲部はのびのびムレを軽減!

用途運送・荷役・電気配線工事・建築・土木・日曜大工・ガーデニングサイズLL全長(cm)23.5中指長(cm)9手の平幅(cm)10.51.5手のひらまわり(cm)21材質手の平部分/マイクロファイバー、手の甲部分/ポリエステルブラック機能通気性袖口仕様マジックタイプアテ有無アテ無入数(双)1トラスコ品番819-0507質量(g)69
注意
※鋭利な刃物等に触れますと破れの原因になり、手を傷つける危険がありますのでご注意ください。
※電気に対して絶縁性はありませんのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18728797
2022-10-14
用途: 自動車運転時
製造業

人工皮革の手触りが良くフィットするので、ドライビンググローブの代わりに愛用しています。手袋をしたままスマートフォンの操作が出来るのは思い掛けない副産物でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする