MTR9300 チームUAアーマースウェットパンツ MTR9300 Under Armour (アンダーアーマー) 18731414

チームUAアーマースウェットパンツ MTR9300

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード18731414品番MTR9300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,000

シンプルなスウェットパンツは吸汗速乾性能を網羅。
スウェットパーカとセットアップでも楽しめるパンツは、吸汗速乾性能のあるスウェット仕様。裾にリブを配し、体にしっかりとフィットします。

材質ポリエステル100%BLKサイズLG胸囲(cm)93~99身長(cm)172~178ウエスト(cm)79~85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする