曜日別特売
#6732 日除けカバー 遮光タイプ #6732 グローブマニア(川西工業) 18731904

日除けカバー 遮光タイプ #6732

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード18731904品番#6732
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了しました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン

ヘルメットや帽子に装着することで、顔周りや首元の日除けに効果抜群です。

サイズフリー材質【日除け部分】アルミ(蒸着タイプ)、【バンド部分】ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ヘルメットは含まれません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18731904
2020-09-09
用途: 屋外での塗装、補修作業

安価ですが、適度に遮光し涼しいです。若干風も通り、以前使用していた水で濡らして使うものより軽くてよいです。何かしら後部の固定があるとよいのですが。この夏、ゴルフでも使ってみました。見かけはともかく、快適なラウンドでした。

対象商品 : 18731904
2016-06-01
用途: ヘルメット着用の野外作業(草刈等)

去年は青いメッシュの日除けを使いましたが、遮光タイプは日陰に入ったかの様な涼しさが有ります。
これは良いですよ。

対象商品 : 18731904
2018-08-24
用途: 屋外作業(公園の花壇清掃・除草)
農・林・水産業

小さくて遮光効果が得られなかった。他の賞品(長いものと)買い換えて使用している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする