曜日別特売
EAC-0550 アンプ電源ケーブル ENDY 18732324

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アンプ電源ケーブル

(1件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1セット注文コード18732324品番EAC-0550
参考基準価格(税別)¥4,130販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

バッテリーから直接電源を供給するときのスタンダードタイプのパワーケーブルです。

仕様40Aスローブヒューズ 、5 SQ.(AWG 10)耐熱ケーブル 、結束バンド・交換用端子添付長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18732324
2017-04-17
用途: キャンピングカーに
設備電算親睦会

キャンピングカーに電源線として使います。アンプじゃないが専用の線を買うより安く尚且つ丁寧にヒューズもついているから流用します。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AVケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする