- ガラ袋 PP製バージン材 厚口タイプ 口紐付 モノタロウ 18734126

- ガラ袋 PP製バージン材 厚口タイプ 口紐付 モノタロウ 18734126
- ガラ袋 PP製バージン材 厚口タイプ 口紐付 モノタロウ 18734126
モノタロウ

ガラ袋 PP製バージン材 厚口タイプ 口紐付

(36件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量1パック(200枚)注文コード18734126品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

バージン材を使用した厚口のガラ袋です。

用途廃材、ごみ入れに寸法(横×縦)(mm)600×900種別バージン材使用材質ポリプロピレン茶色質量(g/枚)約80
注意
※PP素材は通常紫外線劣化する為、長時間直射日光にあたる
場所に保管されますともろくなる場合がございます。
※用途以外に使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
18734126-45829369-- ガラ袋 PP製バージン材 口紐付 厚口タイプ モノタロウ 45829369ガラ袋 PP製バージン材 口紐付 厚口タイプモノタロウ1束(200枚)
9,998
税込10,998
同等内容の切替PB品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:36
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-27
用途: 雑草、ガラ入れ
建設業・工事業

コスパ重視で購入しました。厚口といっても薄く編み込みも少々雑な作りです。2年くらい持てばいいかな。

対象商品 : 18734135
2024-04-13
用途: 現場のゴミ入れ
電気・ガス・熱供給・水道業

ゴミ入れに重宝しています。現場で分別しているので、「金属」「プラスチック」「ガラ」など文字入りの物があると便利ですね。

対象商品 : 18734135
2024-04-04
用途: 明るい農家
久野興業建設業・工事業

畑の肥料を入れて使用しています。
以前は、再生品のガラ袋を使っていたが、日光に当たると劣化して2ヶ月くらいで穴が開いてしまい使い捨てとしていた。しかしこのバージン材のガラ袋は強度があり長く使えそうです。

対象商品 : 18734135
2024-03-11
用途: 雑多なものをまとめるための袋雄

ごみをまとめるにも良し、再利用できるものを分別するのも良し。袋にマジックペンで文字を書きやすいのもよいです。

対象商品 : 18734135
2023-11-29
用途: 電気工事のかたずけ時
橋本電気電気・ガス・熱供給・水道業

比較的、丈夫ですが
コンクリートガラなどを入れると破れやすくなる

対象商品 : 18734135
2023-07-21
用途: 斫ったコンクリートガラ入れ

思っていたよりも大きくコンクリートガラを半分位入れたところで持ち運びに支障が出る(重い)ので一袋終了。紫外線にも弱くはなさそうなので産廃処理するまで庭に放置で良さそうです。

対象商品 : 18734135
2023-03-03
用途: 木材ゴミの廃棄に
製造業

産廃屋に木材ゴミを捨てに行く際に使用しました。少しでも丈夫な方が良いのでバージン材のタイプを購入。縫製も丈夫なので、縫い目が広がることもありませんでした。

対象商品 : 18734135
2022-11-16
用途: 解体物保管

解体物保管で安価な商品を探していました。
フレコンではコストがかかるので大変役立っています。
コストパフォーマンスも素晴らしいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする