曜日別特売
JIT-AE80L6P2P リサイクルインク EPSON対応 IC80L JIT 18734319

JIT-AE80L6P2P リサイクルインク EPSON対応 IC80L JIT 18734319
JIT-AE80L6P2P リサイクルインク EPSON対応 IC80L JIT 18734319
JIT-AE80L6P2P リサイクルインク EPSON対応 IC80L JIT 18734319
JIT-AE80L6P2P リサイクルインク EPSON対応 IC80L JIT 18734319
JIT-AE80L6P2P リサイクルインク EPSON対応 IC80L JIT 18734319
JIT-AE80L6P2P リサイクルインク EPSON対応 IC80L JIT 18734319
JIT-AE80L6P2P リサイクルインク EPSON対応 IC80L JIT 18734319
JIT-AE80L6P2P リサイクルインク EPSON対応 IC80L JIT 18734319

リサイクルインク EPSON対応 IC80L

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(2箱)6色(ブラック/シアン/マゼンタ/イエロー/ライトシアン/ライトマゼンタ)注文コード18734319品番JIT-AE80L6P2P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,779
販売価格(税別)
8,890

ジットのリサイクルインクは使い終わった純正インクカートリッジを回収し、独自で開発した最新技術を用いてクリーニングやインクの充填をして再度利用できるようにした環境配慮型製品です。
ジットリサイクルインクは、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適合している、環境にやさしい商品。
カートリッジ自体を再利用することにより、ごみ排出削減など地球環境に貢献した商品です。
ジットのリサイクルインクの不良率は0.01%以下の安心の日本製で高品質!
日本国内にある専門知識を持ったスタッフが在籍するサポートセンターは土日祝日も対応しております。

メーカー純正品番IC6CL80L適合機種メーカーEPSONインク染料適合EP-707A/708A/777A/807AB/807AR/807AW/808AB/808AR/808AW/907F/977A3/978A3/979A3種別リサイクル6色(ブラック/シアン/マゼンタ/イエロー/ライトシアン/ライトマゼンタ)純正品番IC6CL80Lグリーン購入法適合

商品説明動画

2020ジット リサイクルインク
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24097133
2024-10-25
用途: 事務作業 請求書、見積書等の印刷
株式会社テクノワークサービス建設業・工事業

純正品と変わらぬ品質なのにリーズナブルで助かります。

対象商品 : 24097133
2022-09-04
用途: データをコピーするのに使います
西村電気建設業・工事業

沢山使います。6色全てのインクカートリッジが必要なのでとても助かります。

対象商品 : 24097133
2022-08-23
用途: 資料印刷
クオーレプラス飲食業

リサイクル品は初めての購入ですが、通常の新品とのちがいが全くわからないので、お安い分得した気分です。

対象商品 : 18734188
2022-07-15
用途: 印刷
その他業種

純正品と差がなく使用できます色合いも見た目には分かりません、今後も使いたいです、

対象商品 : 24097133
2022-08-11
用途: エプソンプリンターに使用しています。
西村電気建設業・工事業

特に黒を使用します。安く購入できて助かります。又購入したいです。

対象商品 : 70292818
2022-01-19
用途: 管理組合の資料作成
その他業種

純正品とそん色のない製品です。
扱いやすく問題ありません。

対象商品 : 70292818
2022-12-07
用途: 主作業は室内でのデスクワーク、たまに屋外倉庫での軽作業
建設業・工事業

インク交換時、抜き差しの具合が今まで使っていたものとは違う感じがしてやりにくかった。

対象商品 : 70292845
2020-10-14
用途: インク交換時
メンテナンスKMサービス業

純正品と同等と思います。値段も安いのですごく良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インクカートリッジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ink_cartridge/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

インクカートリッジ(エプソン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする