曜日別特売
- ブレーカーヒューズ ミニ・低背用 モノタロウ 18735326

- ブレーカーヒューズ ミニ・低背用 モノタロウ 18735326
- ブレーカーヒューズ ミニ・低背用 モノタロウ 18735326
- ブレーカーヒューズ ミニ・低背用 モノタロウ 18735326
モノタロウ

ブレーカーヒューズ ミニ・低背用

(14件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
電流(A)20
許容電流(A)200
黄色
内容量1個注文コード18735326品番-
販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

自動車・トラック向けのブレーカータイプのヒューズです。
万が一、対応電流以上のアンペアが流れてもピンが飛び出して回路をカットし安全です。再度ピンを押すと再使用可能です。

用途自動車・トラック・農機・建機などのヒューズが切れて困る方には必需品です。許容電流(A)200電流(A)20黄色使用可能電圧(V)DC12・24
注意
※自動車・トラック向けの商品になります。18AWGの配線個所でご使用ください。
※バイクにはご使用できません。配線が細く空間が狭いため、商品が過熱し、正常に動作しません。
※ブレーカーが数回切れてしまう場合はショートしている可能性がありますので、ヒューズボックスへ別配線を製作してご用意下さい。
※連続使用した場合は加熱します。もし加熱した場合は作業を直ちにおやめ下さい。
※加熱後に再使用の際は十分冷やしてから作業を行ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18735317
2024-08-27
用途: シガライター用ヒューズの交換用に
日本郵便株式会社運輸・通信業

愛車アクティトラックのシガライター回路に使用しました。ライターのコイルを長押ししていると飛ぶことが度々あったので交換しました。(アンペアは定格のものを使用)リセットができるので非常に便利です。

対象商品 : 18735308
2022-08-27
用途: バイクの点検整備
医療・福祉・介護関連業

配線トラブル時にヒューズを無駄にする事がなくなり便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 18735317
2020-09-08
用途: 自動車用ヒューズに使用

ブレーカーなので切れても直ぐ復旧出来るので楽。
ポッチが飛び出すので、切れたかの判断もし易くて○

対象商品 : 18735317
2021-08-15
用途: トレーラーヘッドの台車テールランプ
健栄商事運輸・通信業

トレーラーヘッドの台車のテールランプなどに使うつもりで買いましたがあつみがあり入りませんでした。普通のヒューズと同じサイズにして貰えたら更に重宝します。

1が参考にしています
対象商品 : 18735299
2019-08-10
用途: 車の配線が、ショートした時。
有限会社三上オート工業自動車・二輪車・自転車関連業

今までは、新品のヒューズをいくつも使用して、点検したが、この製品のおかげで、ヒューズを、無駄にしなくて済みます。

1が参考にしています
対象商品 : 18735299
2019-06-04
用途: 機器の保護

電子機器の電源回路に挿入しました。これまで菅ヒューズを使っていましたが、
簡単に復旧出来るのは助かります。
キャップ付きのホルダーには上部が当たるかも知れませんので要注意です。

1が参考にしています
対象商品 : 18735308
2019-10-30
用途: 初めて車に使用
その他業種

配線上の関係で直ぐに切れてしまうヒューズが有りアンペアを上げるわけには行かずどうしようかと考えていた時に見付けた。背低ヒューズの代わりなので大きいがリセットされるので重宝すると思う。今後が楽しみ。

対象商品 : 18735326
2018-10-05
用途: テスト用

配線のショートを探す工具として購入しました。安くて助かります。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする