曜日別特売
GAS18V-1H 18Vコードレスクリーナー BOSCH(ボッシュ) 18735895

 

GAS18V-1H 18Vコードレスクリーナー BOSCH(ボッシュ) 18735895
GAS18V-1H 18Vコードレスクリーナー BOSCH(ボッシュ) 18735895
GAS18V-1H 18Vコードレスクリーナー BOSCH(ボッシュ) 18735895
GAS18V-1H 18Vコードレスクリーナー BOSCH(ボッシュ) 18735895
GAS18V-1H 18Vコードレスクリーナー BOSCH(ボッシュ) 18735895
GAS18V-1H 18Vコードレスクリーナー BOSCH(ボッシュ) 18735895
GAS18V-1H 18Vコードレスクリーナー BOSCH(ボッシュ) 18735895
GAS18V-1H 18Vコードレスクリーナー BOSCH(ボッシュ) 18735895
GAS18V-1H 18Vコードレスクリーナー BOSCH(ボッシュ) 18735895

18Vコードレスクリーナー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
商品タイプ本体のみ
バッテリー容量(Ah)別売
連続使用時間(分)約7/Ah
内容量1セット注文コード18735895品番GAS18V-1H
参考基準価格(税別)¥19,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

軽量・コンパクト、コードレスで思いのままにお掃除できます。
2ステージ方式のローテーションエアフロ―でフィルターが目詰まりしにくく吸引力が持続します。
紙パック不要の大容量のダストカップは集じん容積700mL。
ワンタッチでゴミ捨て可能。ホコリやゴミに触れることなく衛生的にゴミ捨てができます。
ダストカップ部を簡単に分解、水洗いすることが可能です(フィルター部を除く)。
豊富な付属品で幅広い清掃作業に柔軟に対応できます。
標準付属のフレキシブルホースで高いところや車の中等の狭いところのお掃除もラクラクです。
ECP機能は、過放電・過負荷・オ-バーヒートからバッテリーを守ります。

用途
建築現場、公共施設、家庭での掃除に
電圧(V)18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)バッテリー容量(Ah)別売集塵容量(L)0.7連続使用時間(分)約7/Ah長さ(mm)440幅(mm)110高さ(mm)180質量(kg)1.8(5.0Ahバッテリー装着時)適合バッテリーボッシュプロ用充電式専用18Vバッテリー付属品本体のみ、延長パイプ、すき間ノズル、床用ノズル、フィルター(本体装着済み)、フレキシブルホース風量(m3/min)0.6真空度(hPa)60商品タイプ本体のみ
注意
※バッテリーと充電器は別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする