BEX-114M-E エキスポール 車止め BEXシリーズ チェーン内蔵タイプ(バリアフリー対応型) UNION(ユニオン) 18737696

BEX-114M-E エキスポール 車止め BEXシリーズ チェーン内蔵タイプ(バリアフリー対応型) UNION(ユニオン) 18737696
BEX-114M-E エキスポール 車止め BEXシリーズ チェーン内蔵タイプ(バリアフリー対応型) UNION(ユニオン) 18737696

エキスポール 車止め BEXシリーズ チェーン内蔵タイプ(バリアフリー対応型)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
質量(kg)13
内容量1台注文コード18737696品番BEX-114M-E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥98,500

使わない時は、地中に埋め込んで収納することが可能。
従来品に比べて、収納時の床面との段差が格段に少なく、
車椅子などの通行にもストレスを感じることがありません。
また、雪の多い寒冷地では、除雪時の妨げにならないことも大きなメリットです。
バリアフリー対応型です。

シリーズBEXシリーズ寸法(Φ×高さH)(mm)114.3×690質量(kg)13直径(Φmm)化粧ベース222、シェル139.8ポール径(Φmm)114.3(t2)材質/仕上ステンレス、ヘアラインタイプ埋没式埋め込み深さ(mm)823
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする