曜日別特売
BEX-76M-T エキスポール 車止め BEXシリーズ チェーン貫通タイプ(バリアフリー対応型) UNION(ユニオン) 18737748

BEX-76M-T エキスポール 車止め BEXシリーズ チェーン貫通タイプ(バリアフリー対応型) UNION(ユニオン) 18737748
BEX-76M-T エキスポール 車止め BEXシリーズ チェーン貫通タイプ(バリアフリー対応型) UNION(ユニオン) 18737748

エキスポール 車止め BEXシリーズ チェーン貫通タイプ(バリアフリー対応型)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
質量(kg)7
内容量1台注文コード18737748品番BEX-76M-T
参考基準価格(税別)¥49,000販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

使わない時は、地中に埋め込んで収納することが可能。
従来品に比べて、収納時の床面との段差が格段に少なく、
車椅子などの通行にもストレスを感じることがありません。
また、雪の多い寒冷地では、除雪時の妨げにならないことも大きなメリットです。
バリアフリー対応型です。

シリーズBEXシリーズ寸法(Φ×高さH)(mm)76.3×690質量(kg)7直径(Φmm)化粧ベース152、シェル95ポール径(Φmm)76.3(t1.5)材質/仕上ステンレス、ヘアラインタイプ埋没式埋め込み深さ(mm)823
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする