曜日別特売
NEX-114M-C エキスポール 車止め NEXシリーズ チェーン内蔵タイプ UNION(ユニオン) 18738064

NEX-114M-C エキスポール 車止め NEXシリーズ チェーン内蔵タイプ UNION(ユニオン) 18738064
NEX-114M-C エキスポール 車止め NEXシリーズ チェーン内蔵タイプ UNION(ユニオン) 18738064

エキスポール 車止め NEXシリーズ チェーン内蔵タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1台直径(Φmm)化粧ベース210、シェル径139.8タイプ埋没式注文コード18738064品番NEX-114M-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥92,800
シリーズNEXシリーズ寸法(Φ×高さH)(mm)114.3×700質量(kg)13直径(Φmm)化粧ベース210、シェル径139.8タイプ埋没式埋め込み深さ(mm)813材質/仕上ステンレス、ヘアラインポール径(Φmm)114.3(t2)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする