用途一般給水・送水・冷温水循環・工業用水・かんがい
吐出口径(Φmm)100吸込口径(Φmm)100出力(kW)5.5電圧(V)三相200/220周波数(Hz)60吸込全揚程(m)-6(20℃)吐出量(m3/min)/全揚程(m)0.71/21.8、1.40/16.0設置場所屋内付属品共通ベース×1、呼水じょうご×1組、カップリング×1組、カップリングガード×1、ガスケット(吸込用・吐出し用)×各1極数4形式全閉外扇形フランジJIS 10K形(薄)標準許容押込圧力(MPa[kgf/cm2])0.3取扱液(液質)清水、(液温)0~80構造(羽根車)クローズド構造(軸封)グランドパッキン材質(ケーシング)FC200材質(羽根車)SUS304材質(主軸)SUS403構造(軸受)密封玉軸受保護方式IP44(屋内)