曜日別特売
ASF-S エアリー敷き布団 アイリスオーヤマ 18741004

ASF-S エアリー敷き布団 アイリスオーヤマ 18741004
ASF-S エアリー敷き布団 アイリスオーヤマ 18741004
ASF-S エアリー敷き布団 アイリスオーヤマ 18741004

エアリー敷き布団

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1枚注文コード18741004品番ASF-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

布団の柔らかさと、エアリーの機能を兼ね備えた敷き布団です。5cmのエアロキューブを、表はボリュームたっぷりのニット生地、裏はさわやかなメッシュ生地で包み込んでいます。冬はやわらかな肌触りで暖かいニット面、夏は通気性の良いメッシュ面を使うことで1年中快適にご使用いただけます。

寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1000×2100×70材質側生地/表面:ポリエステル100%、中綿:ポリエステル100%、裏面:ポリエステル100%、中袋:ポリエステル100%、中材:指定外繊維(ポリエーテルエステル系繊維)100%目付(g/m2)表面:320、裏面:190質量(kg)(詰め物)約0.85機能通気性
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
18741004ASF-S19221155ASFP80-SASF-S エアリー敷き布団プラス シングル アイリスオーヤマ 19221155エアリー敷き布団プラス シングルアイリスオーヤマ1枚
24,980
税込27,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする