※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)(BDSMEは単独運転/ポンプ1台)
商品レビューを投稿する内容量1台電圧(V)三相200吸入/吐出口径(mm)50/40周波数(Hz)50注文コード18741233品番50BDRME52.2
参考基準価格(税別)¥1,559,000販売価格(税込)¥1,033,780販売価格(税別)
この商品は電圧・吸入/吐出口径・周波数など47種類から選べます他の種類を見る フロースイッチ制御による圧力変動の少ない供給が可能。
軽量コンパクト、浸出性能基準適合。静音か高い信頼性を実現。
吸上げ、流し込み兼用。保守管理が容易・安心設計。