OTB-CDN 折りたたみコイル電動ベッド アイリスオーヤマ 18741512

 

OTB-CDN 折りたたみコイル電動ベッド アイリスオーヤマ 18741512
OTB-CDN 折りたたみコイル電動ベッド アイリスオーヤマ 18741512
OTB-CDN 折りたたみコイル電動ベッド アイリスオーヤマ 18741512
OTB-CDN 折りたたみコイル電動ベッド アイリスオーヤマ 18741512

折りたたみコイル電動ベッド

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可地域運賃
内容量1台注文コード18741512品番OTB-CDN
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980

耐久性の高いコイル入りマットを採用した折りたたみ電動ベッドです。弾力のあるスプリングがしっかりと連結され高い弾力性で身体を面で支えます。リモコンの『あがる』・『さがる』ボタンでラクラク操作が出来、お好みの高さに合わせてお使いいただけます。『あがる』の際は背もたれ部分が初めに上がり、徐々に足の部分が上がる構造になっています。またリモコンをしまうポケット付です。高級感を醸し出すジャガード織生地を採用しています。

種類折りたたみ電動ベッド機能電動リクライニング材質側生地:ポリエステル80%、綿20%、パイプ:スチール、マット:ウレタンフォーム、フェルト、スチール寸法(幅×奥行×高さ)(mm)990×1990×405
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき6,000/税込6,600
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする