25BNAME0.4SN 推定末端圧力一定(インバータ方式)50/60Hz兼用 BNAME型 エバラポンプ(荏原製作所) 18742457

※サンプル画像 BNAMEは単独交互運転(ポンプ2台)

推定末端圧力一定(インバータ方式)50/60Hz兼用 BNAME型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
出力(kW)0.4
電圧(V)単相200/220
吸入/吐出口径(mm)25/32
吐出量(L/min)/全揚程(m)77/15.0
77/15.0
103/15.0
150/18.5
150/26.0
150/28.0
277/15.0
300/18.5
300/27.0
300/42.5
300/60.0
274/64.0
285/83.0
376/20.0
450/26.5
450/42.0
386/53.0
450/57.5
410/64.0
618/15.0
650/26.5
650/40.0
500/53.0
内容量1台注文コード18742457品番25BNAME0.4SN
参考基準価格(税別)¥1,462,000販売価格(税込)¥945,780
販売価格(税別)
859,800

省エネルギーを十分に発揮する推定末端圧力一定制御。
運転状態を監視して給水給水率が低く比較的小水量側での運転状態になると
最低圧力可変制御・新小水量停止制御で、無駄な圧力・運転時間を省き「更なる省エネ」を図ります。
保守管理が容易。インバータに強制運転スイッチ搭載・

吸入/吐出口径(mm)25/32出力(kW)0.4電圧(V)単相200/220周波数(Hz)50/60吸込全揚程(m)‐6(20度吐出量(L/min)/全揚程(m)77/15.0設置場所屋内極数2形式MDPE型ステンレス製多段渦巻ポンプ運転方式単独交互運転方式設定圧力(MPa)0.15~0.24保護装置電子サーマル給水量(L/分)77周囲環境(温度)0~40、(湿度)85%以下(結露なきこと)取扱液液質:清水(水道法による給水装置浸出性能基準に適合)pH5.8~8.6騒音レベル(dB(A))43保護方式全閉外扇形、IP44(屋外)封入圧力(MPa)0.059無線通信方式NFC通信(スマートフォン用専用アプリによる運転状態表示)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする