※サンプル画像 BNAMEは単独交互運転(ポンプ2台)
商品レビューを投稿する出力(kW)7.5
電圧(V)三相200/220
吸入/吐出口径(mm)65/50
吐出量(L/min)/全揚程(m)650/40.0
650/40.0
500/53.0
77/15.0
103/15.0
150/18.5
150/26.0
150/28.0
277/15.0
300/18.5
300/27.0
300/42.5
300/60.0
274/64.0
285/83.0
376/20.0
450/26.5
450/42.0
386/53.0
450/57.5
410/64.0
618/15.0
650/26.5
内容量1台注文コード18742728品番65BNAME7.5AN
参考基準価格(税別)¥3,720,000販売価格(税込)¥2,637,800販売価格(税別)
省エネルギーを十分に発揮する推定末端圧力一定制御。
運転状態を監視して給水給水率が低く比較的小水量側での運転状態になると
最低圧力可変制御・新小水量停止制御で、無駄な圧力・運転時間を省き「更なる省エネ」を図ります。
保守管理が容易。インバータに強制運転スイッチ搭載・