マイコール
スマジオ 送信機
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
ブラック
ブラック
ホワイト
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
18744066
品番
SB-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
防滴で丈夫なラバー素材を使用。
コストパフォーマンスに優れた送信機です。
用途
飲食店、厨房、食品工場、食品加工場、製造工場、呼出しが必要な場所で
モニタ
LED点灯
寸法(mm)
17(H)×60-70
質量(kg)
37.3
色
ブラック
電源(V)/電流(A)
12/23
アンテナ
内蔵
送信周波数(GHz)
315