仕様施工方法
器材の上から規定の下穴径・深さに穴あけする。
集塵機またはブロワーで切粉を除去する。
アンカーをセットし、ハンマー等でピンを打ち込む。
スパナ等でナットを締めつけ、施工完了。
用途建設工事、電気工事、衛生工事、冷暖房工事、看板取付工事、椅子取付工事、機器設置工事等のあらゆる器具の取付けに適しています。材質スチールねじ径M10下穴径(Φmm)10.5全長(mm)60ねじ長さ(mm)25埋め込み深さ(mm)40以上その他芯棒打込み式表面処理三価クロメートメッキ適合材コンクリート使用厚さ(mm)5(最大)最大引張荷重(kN)14.5