曜日別特売
L-90 アクリルL型カード立 共栄プラスチック 18749545

アクリルL型カード立

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)足部分:25
中紙サイズ(mm)50×90
内容量1個注文コード18749545品番L-90
参考基準価格(税別)¥190販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
189

会議や店舗等に最適なL型カード立です。使い勝手のいいL型カード立です。

中紙サイズ(mm)50×90材質アクリル樹脂製型式L型厚さ(mm)2.0寸法(mm)足部分:25透明
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-12
用途: 商品の解説と価格をディスプレー
卸売・小売業

商品の解説が綺麗に展示されるのでイメージが良くなります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする