曜日別特売
CR501DS-0.4 高機能樹脂タイプ 軽量水中ポンプ ”ノーラス” 本体 CR 新明和工業 18750026

高機能樹脂タイプ 軽量水中ポンプ ”ノーラス” 本体 CR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台電圧(V)100口径(mm)50周波数(Hz)50注文コード18750026品番CR501DS-0.4
参考基準価格(税別)¥126,400販売価格(税込)¥97,878
販売価格(税別)
88,980

「高機能樹脂」と「ステンレス」が軽量、強靭、防錆を実現!
エアロックを防止する空気抜き弁。
ネジがゆるみにくい構造。
錆びない追及。耐食性の徹底向上。
自動接続時の温水の防止。
一点吊りでの接地も容易。

口径(mm)50出力(kW)0.4電圧(V)100電源単相周波数(Hz)50全揚程(m)6.8吐出量(m3/min)0.16取扱液液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃本体質量(kg)8.2起動形式コンデンサラン運転方式自動電動機乾式水中形誘導電動機保護装置オートカット異物通過長(mm)35絶縁階級E種構造(羽根車)過流羽根構造(軸封)ダブルメカニカルシール、(接着側)SiC/SiC、(電動機側)セラミック/カーボン材質(ケーシング)(ステータ)SUS304、(ポンプ)合成樹脂/ガラス繊維入り材質(羽根車)合成樹脂/ガラス繊維入り材質(ポンプ軸)SUS316極数(P)2

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする