曜日別特売
- KAMUI チークパッドセット OGK KABUTO 18753263

KAMUI チークパッドセット

(17件のレビュー)
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
サイズL(29mm)
内容量1個注文コード18753263品番-
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

KAMUI用補修パーツ、チークパッドセット。

適合KAMUI/KAMUI2シリーズ:Lセット内容左右×1setサイズL(29mm)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-25
用途: 新品交換!
自動車・二輪車・自転車関連業

ひび割れが出て来たので交換しました!
新品はやっぱり気持ちいいですね。

対象商品 : 18753254
2025-01-21
用途: ツーリング
自動車・二輪車・自転車関連業

新しい内装は装着していて気持ちいいです。廃盤になる前にストックします。

対象商品 : 18753263
2023-08-11
用途: 5年使ったカムイの内装交換

内装の下部が経年劣化で切れ(破れ)だしたため交換してリフレッシュしました。内装は頭頂部とアゴ部分に分かれていますが今回はアゴ部分だけ交換しました。同じサイズのものに交換しましたがキツいです。馴染めばちょうど良くなるかと思います。

対象商品 : 18753236
2023-04-25
用途: ヘルメット内装補修
その他業種

ヘルメットを息子に譲るに当たって、M寸サイズでは左右に緩みがあったためチークパッド交換に到りました。
結果、息子本人も納得のジャストサイズになりました。

対象商品 : 18753272
2022-07-06
用途: ヘルメットのメンテナンス

加水分解でボロボロになってしまったので、交換しました。
これでもう少し使えるようになりました。

対象商品 : 18753272
2021-08-03
用途: ヘルメットメンテナンス
オフィス プラウド自動車・二輪車・自転車関連業

使っているチークパットが傷んできたので買いました。
価格もリーズナブルで満足です。

対象商品 : 18753236
2021-07-02
用途: ヘルメットのメンテナンス。

少し古くなったヘルメットですが、内装を新品に変えるだけでさらに数年使えるようになります。交換も簡単で素晴らしいかと。

対象商品 : 18753263
2021-03-04
用途: 毎日通勤時に使用 (往復110km)

2年以上使用していて何度か洗浄したりもしてましたが、もうヘロヘロでヘルメット自体が緩々状態でした。
新品に交換した所、フィットしてヘルメットがグラつく事も無くなりました。
本体(帽体)は問題無いのでもう暫くこのヘルメットを使い続けようと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする