MY FIT SOLUTIONいろんな頭の形にフィットするスペシャルインナーパッド!各サイズ用の縦長タイプ( NARROW )横長タイプ( WIDE )を設定。標準にない XS より小さいサイズ XL より大きいサイズも設定。チークパッドもスモールサイズからビッグサイズまであり、幅広いフィッティングが可能。肌触りのよい COOLMAX 生地を使用。取り外して洗うことが可能です。≪ WIDE 特徴≫ 両サイドのバッド→薄め 前後のパッド→厚め
OGK KABUTO RT-33のSサイズを購入して1時間ほどかぶったら左のこめかみが痛くてそれ以上かぶれなくて困惑していました。OGKに問い合わせたら、インナーパッドWIDEを勧められ、検索したらモノタローにありました。注文してインナーを取り換えてかぶったところ、1時間以上たってもこめかみが痛くならなくなり、これでようやくRT33をツーリングで使用できるようになりました。