曜日別特売

設備用水中ポンプ 渦巻タイプ AH

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
周波数(Hz)60
口径(mm)50
出力(kW)0.75
全揚程(m)14.8
内容量1台注文コード18755039品番AH501-F50-0.75
参考基準価格(税別)¥112,600販売価格(税込)¥84,678
販売価格(税別)
76,980

ポンプ効率が良く、小出力で高揚程が得られます。

用途清水または夾雑物の少ない汚水の移送・排出用口径(mm)50出力(kW)0.75電圧(V)200電源三相周波数(Hz)60全揚程(m)14.8吐出量(m3/min)0.1ケーブル長(m)6本体質量(kg)18起動形式ダイレクト接続形式フランジ接続形/F50ケーブル外径(Φmm)11.5心数×断面積(mm2)ケーブル:4×1.25極数(P)2

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする