新明和工業
設備用水中ポンプ ノッキングタイプ CN
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
周波数(Hz)
50
50
60
口径(mm)
65
40
50
65
80
出力(kW)
1.5
0.25
0.75
0.4
1.5
2.2
3.7
全揚程(m)
10.6
5.5
8.2
7.4
6
10.6
10
8.4
14.4
8.6
11.8
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
18755163
品番
CN651-F65-1.5
参考基準価格(税別)
¥239,600
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
ポンプ効率が良く、小水量~大水量、高揚程~低揚程までワイドレンジに適用できます。
用途
定形性夾雑物を含む汚水汚物の移送・排出用
口径(mm)
65
出力(kW)
1.5
電圧(V)
200
電源
三相
周波数(Hz)
50
全揚程(m)
10.6
吐出量(m
3
/min)
0.4
ケーブル長(m)
8
本体質量(kg)
29
起動形式
ダイレクト
接続形式
フランジ接続形/F65
ケーブル外径(Φmm)
11.5
心数×断面積(mm
2
)
ケーブル:4×1.25
極数(P)
2
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません