新明和工業
設備用水中ポンプ 渦流タイプ 4極シリーズ CVC
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
周波数(Hz)
50
50
60
口径(mm)
65
50
65
80
出力(kW)
1.5
0.25
0.4
0.75
1.5
2.2
3.7
全揚程(m)
7
3.1
4.4
6.5
4.6
7.1
7.6
8.2
7
8.9
11.3
6.7
11.9
全14種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
18755389
品番
CVC801-F80-1.5
参考基準価格(税別)
¥336,600
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
夾雑物に対する通過性は良いが、ポンプ効率が比較的低い為大水量・大出力には不向きです。
用途
繊維性夾雑物を多く含む汚水汚物の移送・排出用
口径(mm)
65
出力(kW)
1.5
電圧(V)
200
電源
三相
周波数(Hz)
50
全揚程(m)
7
吐出量(m
3
/min)
0.52
ケーブル長(m)
8
本体質量(kg)
43
起動形式
ダイレクト
接続形式
フランジ接続形/F80
ケーブル外径(Φmm)
11.5
心数×断面積(mm
2
)
ケーブル:4×1.25
極数(P)
4
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません