新明和工業
設備用水中ポンプ 渦流タイプ 4極シリーズ CVC
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
周波数(Hz)
60
50
60
口径(mm)
80
50
65
80
出力(kW)
2.2
0.25
0.4
0.75
1.5
2.2
3.7
全揚程(m)
8.9
3.1
4.4
6.5
4.6
7.1
7.6
8.2
7
8.9
11.3
6.7
11.9
全14種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
18755425
品番
CVC801-F80-2.2
参考基準価格(税別)
¥386,200
販売価格(税込)
¥318,780
販売価格(税別)
¥
289,800
バスケットに入れる
夾雑物に対する通過性は良いが、ポンプ効率が比較的低い為大水量・大出力には不向きです。
用途
繊維性夾雑物を多く含む汚水汚物の移送・排出用
口径(mm)
80
出力(kW)
2.2
電圧(V)
200
電源
三相
周波数(Hz)
60
全揚程(m)
8.9
吐出量(m
3
/min)
0.6
ケーブル長(m)
8
本体質量(kg)
57
起動形式
ダイレクト
接続形式
フランジ接続形/F80
ケーブル外径(Φmm)
11.5
心数×断面積(mm
2
)
ケーブル:4×1.25
極数(P)
4
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません