MS21-40 液面制御スイッチ ミニスイッチ 新明和工業 18755599

液面制御スイッチ ミニスイッチ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可地域運賃5日以内出荷とは
タイプフロート2個
ケーブル長(m)40
内容量1台注文コード18755599品番MS21-40
参考基準価格(税別)¥38,400販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

狭い層での液面制御にピッタリです。
ミニスイッチは検出接点にリードスイッチを使用した汚水用液面制御スイッチです。
液面の上下に連動してオモリまたは束線バンドを支点にフロードが傾きを変え、スイッチの接点が開閉します。
1点のレベルを検出するMS11(フロート1個)と2点のレベルが検出でき、水位幅が調整できるMS21(フロート2個)があります。

電圧(V)AC/DC30以下使用電圧(V)AC,DC30以下タイプフロート2個ケーブル長(m)40材質オモリ:FC150にPVC樹脂コーティング使用温度範囲(℃)0~60材質(ケース)ABS樹脂比重0.95~1.10使用液汚水材質(ケーブル)PVC接点仕様a接点ケーブル外径(Φmm)4.7心数×断面積(mm2)ケーブル:2×0.2最大使用電流(A)0.5接点容量(最大)AC10VA、DC10W

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする