※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
西日本電線
ニシチューブ NPR
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
収縮前内径(Φmm)
4
4
6
8
10
15
20
25
30
35
40
50
60
70
80
収縮後内径(Φmm)
2
2
3
4
5
7.5
10
12.5
15
17.5
20
25
30
35
40
厚さ(mm)
1
1
2
全21種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18756307
品番
NPR 4-2-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
EPTゴム製の熱収縮チューブです。機械的強度に優れた汎用ニシチューブです。
用途
保護、緩衝用
材質
エチレンプロピレンゴム
長さ(m)
5
色
黒
厚さ(mm)
1
使用温度範囲(℃)
-55~105
収縮前内径(Φmm)
4
収縮開始温度(℃)
120℃以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
収縮後内径(Φmm)
2
収縮比
2:1