NPR 6-3-1 ニシチューブ NPR 西日本電線 18756316

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ニシチューブ NPR

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
収縮前内径(Φmm)6
収縮後内径(Φmm)3
厚さ(mm)1
内容量1本注文コード18756316品番NPR 6-3-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

EPTゴム製の熱収縮チューブです。機械的強度に優れた汎用ニシチューブです。

用途
保護、緩衝用
材質エチレンプロピレンゴム長さ(m)5厚さ(mm)1使用温度範囲(℃)-55~105収縮前内径(Φmm)6収縮開始温度(℃)120℃以上RoHS指令(10物質対応)対応収縮後内径(Φmm)3収縮比2:1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱収縮チューブの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatshrinktube_feature/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする