曜日別特売
780071 ハイビス高耐久プロセーフティー HOP-SCOT 18757719

詳細1

780071 ハイビス高耐久プロセーフティー HOP-SCOT 18757719
780071 ハイビス高耐久プロセーフティー HOP-SCOT 18757719
780071 ハイビス高耐久プロセーフティー HOP-SCOT 18757719
780071 ハイビス高耐久プロセーフティー HOP-SCOT 18757719
780071 ハイビス高耐久プロセーフティー HOP-SCOT 18757719
780071 ハイビス高耐久プロセーフティー HOP-SCOT 18757719
780071 ハイビス高耐久プロセーフティー HOP-SCOT 18757719
780071 ハイビス高耐久プロセーフティー HOP-SCOT 18757719
780071 ハイビス高耐久プロセーフティー HOP-SCOT 18757719
780071 ハイビス高耐久プロセーフティー HOP-SCOT 18757719

ハイビス高耐久プロセーフティー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ(cm)26
ハイビスブラック
内容量1足注文コード18757719品番780071
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

ハイビスカラーとつま先反射プリントで視認安全のセーフティーシューズ。鉄製先芯・耐滑アウトソール、つま先再帰反射プリント、高視認カラー、高強度素材。

用途ワークウェア(安全靴)。ハイビスブラックサイズ(cm)26材質(アッパー)合成皮革、合成繊維材質(ソール)TPU、ゴム材質(先芯)鋼製先芯(JIS S種相当)、床革補強材質(インソール)EVAメッシュ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする