曜日別特売
780072 エアライトミドルカットセーフティー HOP-SCOT 18758035

フロントスタイル1

780072 エアライトミドルカットセーフティー HOP-SCOT 18758035
780072 エアライトミドルカットセーフティー HOP-SCOT 18758035
780072 エアライトミドルカットセーフティー HOP-SCOT 18758035
780072 エアライトミドルカットセーフティー HOP-SCOT 18758035
780072 エアライトミドルカットセーフティー HOP-SCOT 18758035
780072 エアライトミドルカットセーフティー HOP-SCOT 18758035
780072 エアライトミドルカットセーフティー HOP-SCOT 18758035
780072 エアライトミドルカットセーフティー HOP-SCOT 18758035
780072 エアライトミドルカットセーフティー HOP-SCOT 18758035
780072 エアライトミドルカットセーフティー HOP-SCOT 18758035

エアライトミドルカットセーフティー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ(cm)27
内容量1足注文コード18758035品番780072
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

軽量と通気性を両立したエアライトミドルカットタイプのセーフティーシューズ。大型再帰反射素材で視認性も高い。鉄製先芯・耐滑アウトソール、通気性クッションミッドソール、高強度素材。

用途ワークウェア(安全靴)。B・ブラックサイズ(cm)27材質(アッパー)合成皮革、合成繊維材質(ソール)TPU、ゴム材質(先芯)鋼製先芯(JIS S種相当)材質(インソール)EVAメッシュ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする