曜日別特売
780073 エアライトセーフティー HOP-SCOT 18758279

フロントスタイル1

780073 エアライトセーフティー HOP-SCOT 18758279
780073 エアライトセーフティー HOP-SCOT 18758279
780073 エアライトセーフティー HOP-SCOT 18758279
780073 エアライトセーフティー HOP-SCOT 18758279
780073 エアライトセーフティー HOP-SCOT 18758279
780073 エアライトセーフティー HOP-SCOT 18758279
780073 エアライトセーフティー HOP-SCOT 18758279
780073 エアライトセーフティー HOP-SCOT 18758279
780073 エアライトセーフティー HOP-SCOT 18758279
780073 エアライトセーフティー HOP-SCOT 18758279
780073 エアライトセーフティー HOP-SCOT 18758279
780073 エアライトセーフティー HOP-SCOT 18758279

エアライトセーフティー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ(cm)31
L・グレー
内容量1足注文コード18758279品番780073
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

軽量通気エアライトセーフティー。安全と快適の全方位セーフティーシューズ。鉄製先芯・耐滑アウトソール、再帰反射素材使用、通気性クッションミッドソール、かかとを踏める仕様。

用途ワークウェア(安全靴)。L・グレーサイズ(cm)31材質(アッパー)合成皮革、合成繊維材質(ソール)TPU、ゴム材質(先芯)鋼製先芯(JIS S種相当)材質(インソール)EVAメッシュ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする