PG-307A-5 浅井戸用圧力タンク式 テラル 18760088

浅井戸用圧力タンク式

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台電源(V)単相電流(A)7.3/6.2注文コード18760088品番PG-307A-5
参考基準価格(税別)¥154,000販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

手元スイッチ採用
全閉モータ採用
自吸ケース樹脂化
水温リレー採用

用途浅井戸用(吸上げ高さ 8mまで)適合配管径(Φmm)【吸込側】25(1B)、【吐出側】25(1B)口径(mm)25出力(W)300電源(V)単相電圧(V)100周波数(Hz)50揚程(m)吸上高さ8m 押上高さ12m全揚程(m)20流量(L/min)(全揚程12m時)31質量(kg)22.5電流(A)7.3/6.2消費電力(W)640/610回転数(min-1[r.p.m])2860/3440コンデンサ容量(μF)30相数単相圧力(kPa)【開閉器ON/OFF圧】140/240(1.4/2.4kgf/cm2)材質(液体)清水揚水量(L/min)31液温(℃)0~40押上高さ(m)12高さ(m)【吹上】8
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅様への配送は不可商品となります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする