用途浅井戸用(吸上げ高さ 8mまで)適合配管径(Φmm)【吸込側】30(1-1/4B)、【吐出側】25(1B)口径(mm)30×25出力(W)750電源(V)三相電圧(V)200周波数(Hz)60揚程(m)吸上高さ8m 押上高さ16m全揚程(m)24流量(L/min)(全揚程12m時)63質量(kg)43電流(A)3.8/4.0消費電力(W)1120/1250回転数(min-1[r.p.m])2830/3356相数三相圧力(kPa)【開閉器ON/OFF圧】180/280(1.8/2.8kgf/cm2)材質(液体)清水揚水量(L/min)63液温(℃)0~40押上高さ(m)16高さ(m)【吹上】8