曜日別特売
780074 コスパセーフティー HOP-SCOT 18761045

フロントスタイル1

780074 コスパセーフティー HOP-SCOT 18761045
780074 コスパセーフティー HOP-SCOT 18761045
780074 コスパセーフティー HOP-SCOT 18761045
780074 コスパセーフティー HOP-SCOT 18761045
780074 コスパセーフティー HOP-SCOT 18761045
780074 コスパセーフティー HOP-SCOT 18761045
780074 コスパセーフティー HOP-SCOT 18761045

コスパセーフティー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ(cm)27
B・ホワイト
内容量1足注文コード18761045品番780074
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ミドルでもない、スニーカーでもない。絶妙なホールド感でハードな動きをサポート。軽さと安全性にもこだわったセーフティーシューズ。絶妙なホールド感、クッション性軽量ミッドソール、前後再帰反射材使用、鉄製先芯。

用途ワークウェア(安全靴)。B・ホワイトサイズ(cm)27材質(アッパー)合成皮革、合成繊維材質(ソール)TPU、ゴム材質(先芯)鋼製先芯(JIS S種相当)材質(インソール)EVAメッシュ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする