詳細1
HOP-SCOT
全天候型耐滑ダイヤルセーフティー
商品レビューを投稿する
サイズ(cm)
24.5
25
25.5
26
26.5
27
28
29
30
31
24.5
色
B・ブラック
B・ブラック
D・カーキ
L・グレー
全30種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
18761097
品番
780075
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
ダイヤル式で簡単脱ぎ履き・しっかりフィット。あらゆるシーンで活躍する全天候型セーフティーシューズ。耐滑・耐衝撃・再帰反射材と安全性も網羅。 耐滑耐油グリップアウトソール、鉄製先芯。
用途
ワークウェア(安全靴)。
色
B・ブラック
サイズ(cm)
24.5
材質(アッパー)
合成皮革、合成繊維
材質(ソール)
TPU、ゴム
材質(先芯)
鋼製先芯(JIS S種相当)
材質(インソール)
EVAメッシュ