曜日別特売
780076 限定色ダイヤルセーフティー HOP-SCOT 18761517

フロントスタイル1

780076 限定色ダイヤルセーフティー HOP-SCOT 18761517
780076 限定色ダイヤルセーフティー HOP-SCOT 18761517
780076 限定色ダイヤルセーフティー HOP-SCOT 18761517
780076 限定色ダイヤルセーフティー HOP-SCOT 18761517
780076 限定色ダイヤルセーフティー HOP-SCOT 18761517
780076 限定色ダイヤルセーフティー HOP-SCOT 18761517
780076 限定色ダイヤルセーフティー HOP-SCOT 18761517
780076 限定色ダイヤルセーフティー HOP-SCOT 18761517

限定色ダイヤルセーフティー

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ(cm)28
内容量1足注文コード18761517品番780076
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ダイヤル式で簡単脱ぎ履き・しっかりフィット。視認安全性向上の限定色セーフティーシューズ。耐滑・耐衝撃・再帰反射材と安全性も網羅。 耐滑耐油グリップアウトソール、鉄製先芯。

用途ワークウェア(安全靴)。ブラックxイエローサイズ(cm)28材質(アッパー)合成皮革、合成繊維材質(ソール)TPU、ゴム材質(先芯)鋼製先芯(JIS S種相当)材質(インソール)EVAメッシュ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-16
用途: 外での作業
製造業

少しサイズは大きめでした。安く履き心地もよいので満足です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする