780193 制電対応バックルストレッチベルト HOP-SCOT 18761630

フロントスタイル1

780193 制電対応バックルストレッチベルト HOP-SCOT 18761630
780193 制電対応バックルストレッチベルト HOP-SCOT 18761630
780193 制電対応バックルストレッチベルト HOP-SCOT 18761630
780193 制電対応バックルストレッチベルト HOP-SCOT 18761630

制電対応バックルストレッチベルト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1本注文コード18761630品番780193
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

制電対応バックル(YKK樹脂バックル)+ 制電糸使用ベルトで制電性向上。ストレッチベルトで快適。

用途ワークウェア(ベルト)。B・ブラックサイズF寸法(幅W×長さL)(cm)3.8×122素材バックル:ポリアセタール・帯:ポリエステル、ゴム、制電糸
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする