曜日別特売
SF-10K 安全コード ふくろ倶楽部 18762818

安全コード

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個注文コード18762818品番SF-10K
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥1,750販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

工具類の落下防止アイテム
ワイヤーΦ1ミリが入って耐荷重5kgの強さ。
接続ワイヤー付

自然長(mm)430最大長(mm)1600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ツールロープの接続方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/642/
2022-09-09

落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする