曜日別特売
WF12SPⅡWL ダブルクッション 12枚 〆太 (白) 大サイズ 力王 18763818

ダブルクッション 12枚 〆太 (白) 大サイズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ(cm)29
内容量1足注文コード18763818品番WF12SPⅡWL
参考基準価格(税別)¥5,300販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

ダブルクッションで足の負担を軽減します。

用途祭り形状ハイカットサイズ(cm)29ハゼ(枚)12特性ダブルクッションインソール靴タイプ足袋
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする