CK-203 老眼鏡 CK-203 クリアー光学 18764543

 

CK-203 老眼鏡 CK-203 クリアー光学 18764543
CK-203 老眼鏡 CK-203 クリアー光学 18764543
CK-203 老眼鏡 CK-203 クリアー光学 18764543

老眼鏡 CK-203

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
度数4
内容量1個注文コード18764543品番CK-203
参考基準価格(税別)¥2,980販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

シンプルで高級感のあるデザインの老眼鏡(シニアグラス・リーディンググラス)です。シンプルisベストこれに勝るものはないですね。

度数4寸法(mm)(フレーム)横:約128、(レンズ)横約50×縦約35、(鼻幅)約15、(テンプル)約140質量(g)約23レンズ非球面アクリルレンズ材質(フレーム)合金医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00232000001医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※仕様及び外観は改善のため予告なく変更することがございますのでご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アイケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする