曜日別特売

老眼鏡 CK-219

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
度数2
内容量1個注文コード18764674品番CK-219
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

老眼鏡(シニアグラス・リーディンググラス)とは思えなおしゃれなデザイン。

度数2寸法(mm)(フレーム)横:約134、(レンズ)横約52×縦約37、(鼻幅)約20、(テンプル)約135質量(g)約19レンズ非球面アクリルレンズ材質(フレーム)合金医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00232000001医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※仕様及び外観は改善のため予告なく変更することがございますのでご了承ください
※レンズサイドのカラーを施しますがレンズ自体は無色です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アイケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする