力王
祭たびクッション貼付 5枚 (黒)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
サイズ(cm)
23.5
23
23.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
28
全10種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
18764737
品番
HL5SP
参考基準価格(税別)
¥3,140
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
祭たびクッション貼付と子供たび金太郎貼付で、小さいサイズから大きいサイズまで貼付タイプの祭足袋が揃いました。ご家族お揃いでお祭りやイベントに、お気軽にご利用ください。
用途
祭り
形状
ハイカット
色
黒
サイズ(cm)
23.5
ハゼ(枚)
5
特性
貼付け
靴タイプ
足袋