力王
子供たび (縫付) 10枚 (黒)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
サイズ(cm)
24
19
20
21
21.5
22
22.5
23
23.5
24
全9種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
18765087
品番
FJ10M
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,870
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
子供足袋(縫付)のクッション入りです。
用途
祭り
形状
ハイカット
色
黒
サイズ(cm)
24
ハゼ(枚)
10
特性
縫付・マジック仕様
靴タイプ
足袋