曜日別特売
CK-800 マグネット老眼鏡 CK-800 クリアー光学 18765566

※色・仕様等の詳細は各品番の情報をご確認ください。

CK-800 マグネット老眼鏡 CK-800 クリアー光学 18765566
CK-800 マグネット老眼鏡 CK-800 クリアー光学 18765566
CK-800 マグネット老眼鏡 CK-800 クリアー光学 18765566

マグネット老眼鏡 CK-800

(2件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
度数1.5
ブラック
内容量1個注文コード18765566品番CK-800
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

センターのマグネットによって掛け外しができる画期的な老眼鏡(シニアグラス・リーディンググラス)です。
ツルの長さが調節可能なので誰にでもフィット。使用しないときは首掛けできます。デザインもおしゃれ

度数1.5ブラック寸法(mm)(フレーム)横:約130、(レンズ)横約50×縦約32、(鼻幅)約17、(テンプル)約200~220質量(g)約27レンズ非球面アクリルレンズ材質(フレーム)樹脂/プラ/合金/ラバー医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00232000001医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※本品には磁石を使用しております心臓のペースメーカーなどの医療電気機器を装着されている方は、身体に近づけないでください(誤作動を招く恐れがあります)磁気カード、時計など、磁気の影響を受けるものには近づけないで下さい(データを破壊する原因になります)※仕様及び外観は改善のため予告なく変更することがございますのでご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18765697
2020-09-16
用途: 洋服のお直しの仕事に。
サービス業

針に糸を通したりする細かい作業に使用する為に購入しました。 さっと装着できて便利ですが、サイズが選べないのが残念。 私には大きくて、下を向くと下がってきてしまいます。 小さいサイズもあると嬉しいですね。

1が参考にしています
対象商品 : 18765679
2019-09-11
用途: 普段塚一です。
サービス業

実は2個目です1個目はマグネットの接着が剥がれました(片方のマグネットの接着が甘かったのか反対側にくっ付いたまま抜けました)この手の首掛け型(で鼻掛けで分離する)老眼鏡何個か使いましたが欠点は外した時首掛けのアームが嵩張るので収納が面倒でしたが、コレはアーム部分が折り畳めて殆ど普通のメガネの大きさになるのは秀逸です。あと既成(市販)の老眼鏡は度数が2.5くらいまでしか無いのが多いですが、コレは3.5まで揃ってるのは有難い・・・そろそろ4が必要になって来てるので4が出ればもう一個買います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アイケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする